品番 : EA109SV-21
品名 : 50x 685mm ダクトクリーニングブラシ(ファイバー製)
仕様
| ブラシ径 | 50mm | ブラシ長(mm) | 152 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 685 | ブラシ材質 | ファイバー |
| スチール柄は曲げて使うこともできます。 | |||
| シングルねじり、シングルステム型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 07:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0055ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109SV-21 50x 685mm ダクトクリーニングブラシ(ファイバー製) |
| EA109SV-22 76x 685mm ダクトクリーニングブラシ(ファイバー製) |
ウェブカタログ画像
拡大
