詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109SV-22

品名 : 76x 685mm ダクトクリーニングブラシ(ファイバー製)

仕様

ブラシ径 76mm ブラシ長(mm) 152
全長(mm) 685 ブラシ材質 ファイバー
スチール柄は曲げて使うこともできます。
シングルねじり、シングルステム型
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,240 (税抜)/ 3,564 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/09/17 20:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0055ページ
バリエーション一覧
EA109SV-21 50x 685mm ダクトクリーニングブラシ(ファイバー製)
EA109SV-22 76x 685mm ダクトクリーニングブラシ(ファイバー製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top