詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109SX-17

品名 : 17x200mm チューブブラシ(ナイロン)

柔らかく毛が切れにくくなっています。

仕様

ブラシ径(mm) φ17 全長(mm) 200
ブラシ材質 ナイロン ブラシ長(mm) 75
シングルねじりシングルシステム型
柔らかく毛が切れにくいです
追加説明
アイコン
カタログ価格

505 (税抜)/ 556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/03/20 08:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0056ページ
バリエーション一覧
EA109SX-4 4x200mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SX-5 5x200mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SX-6 6x200mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SX-7 7x200mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SX-8 8x200mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SX-9 9x200mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SX-10 10x200mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SX-11 11x200mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SX-12 12x200mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SX-13 13x200mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SX-14 14x200mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SX-15 15x200mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SX-16 16x200mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SX-17 17x200mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SX-18 18x200mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SX-19 19x200mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SX-20 20x200mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SX-21 21x200mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SX-22 22x200mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SX-23 23x200mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SX-25 25x200mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SX-30 30x200mm チューブブラシ(ナイロン)
ウェブカタログ画像
※画像はEA109SX-15です。
  • ※画像はEA109SX-15です。
  • シングルねじり・シングルステム型

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top