品番 : EA109SX-18
品名 : 18x200mm チューブブラシ(ナイロン)
柔らかく毛が切れにくくなっています。
仕様
| ブラシ径(mm) | φ18 | 全長(mm) | 200 |
|---|---|---|---|
| ブラシ材質 | ナイロン | ブラシ長(mm) | 75 |
| シングルねじりシングルシステム型 | |||
| 柔らかく毛が切れにくいです | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/10 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0056ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA109SX-15です。
