詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109SY-10

品名 : 10x300mm チューブブラシ(ナイロン)

柔らかく毛が切れにくくなっています。

仕様

ブラシ径(mm) φ10 全長(mm) 300
ブラシ材質 ナイロン ブラシ長(mm) 50
シングルねじりシングルシステム型
柔らかく毛が切れにくいです
追加説明
アイコン
カタログ価格

585 (税抜)/ 644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/13 09:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0056ページ
バリエーション一覧
EA109SY-4 4x300mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SY-5 5x300mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SY-6 6x300mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SY-7 7x300mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SY-8 8x300mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SY-9 9x300mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SY-10 10x300mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SY-11 11x300mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SY-12 12x300mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SY-13 13x300mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SY-14 14x300mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SY-15 15x300mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SY-16 16x300mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SY-17 17x300mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SY-18 18x300mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SY-19 19x300mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SY-20 20x300mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SY-21 21x300mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SY-22 22x300mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SY-23 23x300mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SY-25 25x300mm チューブブラシ(ナイロン)
EA109SY-30 30x300mm チューブブラシ(ナイロン)
ウェブカタログ画像
※画像はEA109SY-15です。
  • ※画像はEA109SY-15です。
  • シングルねじり・シングルステム型

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top