品番 : EA109SY-23
品名 : 23x300mm チューブブラシ(ナイロン)
柔らかく毛が切れにくくなっています。
仕様
ブラシ径(mm) | φ23 | 全長(mm) | 300 |
---|---|---|---|
ブラシ材質 | ナイロン | ブラシ長(mm) | 75 |
シングルねじりシングルシステム型 | |||
柔らかく毛が切れにくいです |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/09/26 12:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0056ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA109SY-15です。