品番 : EA109WZ-1A
品名 : フィンクリーナーセット
カタログ訂正
26/04/17 誤:320mm フィンクリーナーブラシ、正:300mm フィンクリーナーブラシ(No.57 9025)
仕様
| 工具箱サイズ | 347×167×119mm | ||
|---|---|---|---|
| <セット内容> | |||
| 138mmフィンブラシ | |||
| 300mmフィンクリーナーブラシ | |||
| 160mmフィン修正用プライヤー | |||
| 420mlエアコン洗浄スプレー | |||
| 工具箱(クリアー) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/15 04:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0047ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

