品番 : EA113XT
品名 : 冷媒充填はかり
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
精度 | ±10g | 分解能 | 10g |
---|---|---|---|
電源 | 9V(006P)アルカリ電池×1個(付属) | 計量台サイズ | 304×279mm |
サイズ | 457×381×51(H)mm | 重量 | 2.72kg |
オートオフ機能、ゼロ調整機能、電池消耗表示、過重量表示機能付 | |||
最大計測重量 | 100kg | ||
100kgまで計測可能で高い耐久性を誇ります。 | |||
●冷媒作業中は目の保護の為、必ずゴーグルを使用して下さい。又多量に漏れると酸欠を生じます、換気にも充分気を付けて下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 20:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA113XT 冷媒充填はかり |
EA703BC-10 [EA703BC,EA113XT用] 保護カバー |
拡大