品番 : EA113XV-7
品名 : 冷媒充填用 スマートバルブ
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0560560055(testo 560i) |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 冷媒充填用スマートバルブ | 電源 | 9V 角形乾電池(付属) |
| 最高使用圧力 | 3.5MPa | インターフェイス | BluetoothR 4.2 |
| 電波範囲 | 50m | サイズ | 95(W)×47(D)×119(H)mm |
| 重量 | 570g(バッテリー含む) | 動作温度 | -10~+50℃ |
| 動作湿度 | 0~80%rH | 保管温度 | -10~+50℃ |
| 電池寿命 | 60時間 (バルブ使用回数 3000回) | ||
| IP54 | |||
| EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能 | |||
| デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続 | |||
| アプリ連携で記録・文書化をアシスト | |||
| 冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。 | |||
| 堅牢、コンパクト、フック付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,000 円(税抜)/ 37,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 15:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0020ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA113XV-1 : 冷媒自動充填はかり |
| 関連商品 | EA113XV-6 : 冷媒自動充填はかり |
