詳細表示

このページのURL:

品番 : EA113XV-1

品名 : 冷媒自動充填はかり

カタログ訂正

26/02/18 適応品番の訂正。誤:旧EA742EA-11A、正:EA742EA-11A(※対応しています)(No.57 9025)

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 0564256055(testo 560i)
セット内容 冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1 最大計測重量 100kg
〈冷媒充填はかり〉
精度 動作温度 +22℃:
≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)
≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)
分解能 0.01 kg
電源 単3電池×4本(付属) サイズ 310(W)×287(D)×58(H)mm
インターフェイス BluetoothR 4.2 重量 4.36kg
保護等級 IP44 電波範囲 30m
〈冷媒充填用スマートバルブ〉
電源 9V 角形乾電池(付属) 最高使用圧力 3.5Mpa
インターフェイス BluetoothR 4.2 電波範囲 50m
保護等級 IP54 サイズ 95(W)×47(D)×119(H)mm
重量 570g ホース接続 1/4”オス×2
〈その他仕様〉
動作温度 -10~+50℃ 動作湿度 0~80%RH
保管温度 -10~+50℃ 電池寿命 はかり:70時間 (25℃の時)、
バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)
EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能
スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能
EA101TS-101~-104、EA739AT-1A、-5、EA742EA-11Aに対応しています。
デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能。Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携
簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能
冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。
すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定
Bluetoothの通信距離は最大30メートル (マニホールドとは最大50メートル)
冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工
コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心
乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載
スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

66,000 (税抜)/ 72,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/05 15:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0020ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top