詳細表示

このページのURL:

品番 : EA113XV-6

品名 : 冷媒自動充填はかり

カタログ訂正

26/02/18 適応品番の訂正。誤:旧EA742EA-11A、正:EA742EA-11A(※対応しています)(No.57 9025)

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 0564156055(testo 560i)
仕様 冷媒充填はかり 最大計測重量 100kg
精度 動作温度 +22℃:
≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)
≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)
分解能 0.01kg
電源 単3電池×4本(付属) サイズ 310(W)×287(D)×58(H)mm
重量 4.36kg(バッテリとバッグを含む) インターフェイス BluetoothR 4.2
電池寿命 70時間 (25℃の時) 電波到達距離 30m
動作温度 -10~+50℃ 保管温度 -10~+50℃
IP44
デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示
冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工
乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載
オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能
アプリ連携で記録・文書化をアシスト
Bluetoothの通信距離は最大30メートル (マニホールドとは最大50メートル)
堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属
オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能
すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定
コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心
EA101TS-101~-104、EA739AT-1A、-5、EA742EA-11Aに対応しています。
追加説明
カタログ価格

50,000 (税抜)/ 55,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/05 15:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0020ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top