品番 : EA115B-2
品名 : 700mm/1/4" 高圧洗浄機用ガン
仕様
| 全長 | 700mm | ノズル径 | 1.6mm |
|---|---|---|---|
| ホース接続 | G1/4”雌ねじ | 最高圧力 | 15MPa |
| 最高吐出量 | 20L/min | ||
| ノズルカバー90°回転で 直射~扇形噴霧が無段階調節 | |||
| ケルヒャー商品とは接続できません。 | |||
| 水温は60℃まで使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,800 円(税抜)/ 30,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/21 06:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2436ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115B-1 350mm/1/4" 高圧洗浄機用ガン |
| EA115B-2 700mm/1/4" 高圧洗浄機用ガン |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA115BB-1 : R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用) |
| オプション | EA115BB-2 : R1/4"xG1/4"x20m 高圧ホース(洗浄機用) |
