詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115BB-12

品名 : R3/8"xG3/8"x20m 高圧ホース(洗浄機用)

仕様

ねじサイズ(雄ねじ×雌ねじ) R3/8”×G3/8” 温度範囲 0~+80℃
材質 内面ゴム:耐油性合成ゴム、
補強層:硬鋼線、
外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム
適用流体
最高使用圧力 20.5MPa 全長 20m
内径×外径 9.5×15.4mm
追加説明
カタログ価格

22,400 (税抜)/ 24,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/06 02:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2436ページ
バリエーション一覧
EA115BB-1 R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
EA115BB-2 R1/4"xG1/4"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
EA115BB-11 R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
EA115BB-12 R3/8"xG3/8"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
EA115BB-21 R1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
EA115BB-22 R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top