品番 : EA115G-60A
品名 : 115v/0.40kW-60Hz 電動チューブクリーナー
仕様
| 回転数 | 862.5rpm | 電源 | 115V、9A |
|---|---|---|---|
| モーター | 1/2HP(0.4kW) | 洗浄パイプ径 | 11.1~25.4mm、25.4mm以上 |
| 周波数 | 60Hz | サイズ | 510(W)×430(D)×940(H)mm |
| 重量 | 22kg | ||
| カップリング式 | |||
| フットスイッチ付 | |||
| チラー、エバポレーター、熱交換器等のチューブ・パイプの洗浄に最適です | |||
| フレキシブルシャフトはEA115GA-1A~-22A、-32A、先端ツールはEA115GB、GC、GD、GE、GFシリーズよりお選び下さい。 | |||
| ステンレス構造で長寿命です。 | |||
| 大きい車輪が付いているので、動かしやすいです。 | |||
| シャフトが防水ナイロン・パイプの中で回転すると同時に、パイプを通じて洗浄機に水を送り込みます。 | |||
| 回転シャフトをチューブ管に通すと、水が噴き出して堆積物をほぐしながら排出していきます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820,700 円(税抜)/ 902,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 14:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0052ページ | ||||
