品番 : EA115GA-3A
品名 : 6.4mmx 7.6m フレキシブルシャフト
耐摩耗性に優れています
仕様
EA115G-3、-4、EA115G-50A、-60A、EA115G-11、-12、EA115G-11A、-12A、旧EA115G-10用 | |||
適応パイプ | 11.1~12.7mm(7/16”~1/2”) | 長さ | 7.6m |
---|---|---|---|
コアーケーブル外径 | 6.4mm | ビニールカバー外径 | 9.5mm |
接続ねじ径 | 1/4”-28 | ||
カップリング式 |
追加説明 |
●シャフトに付いているストッパーは、コンデンサーに差し込むときに、一定の距離を保ちたいときにストッパーを使用して、それ以上いかないようにする為の物です。位置移動は出来ます。(2014/5/7 1001) |
---|
カタログ価格 |
90,900 円(税抜)/ 99,990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/13 23:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0050ページ |