品番 : EA115GD-1
品名 : 11.1mm ブラシ(真鍮製)
軟、少し硬めのスケールの除去に
仕様
| 全長 | 110mm | ブラシ部分 | 60mm |
|---|---|---|---|
| ブラシ材質 | 真鍮 | 接続ねじ | 1/4”-28 |
| 適応パイプ内径 | 11.1mm(7/16”) | ||
| ブラシ径はチューブの内径と同等か1.6mmほど小さい。 | |||
| EA115GA-1~-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。 | |||
| 軟、少し硬めのスケールの除去用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/01/01 11:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0053ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
