品番 : EA115GD-2
品名 : 12.7mm ブラシ(真鍮製)
軟、少し硬めのスケールの除去に
仕様
ブラシ材質 | 真鍮 | ||
---|---|---|---|
EA115GA-1~-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。 | |||
軟、少し硬めのスケールの除去用 | |||
接続ねじ | 1/4”-28 | 適応パイプ内径 | 12.7mm(1/2”) |
全長 | 110mm | ブラシ部分 | 60mm |
ブラシ径はチューブの内径と同等か1.6mmほど小さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/09/26 08:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0052ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)