詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115GD-5

品名 : 17.5mm ブラシ(真鍮製)

軟、少し硬めのスケールの除去に

仕様

ブラシ材質 真鍮
EA115GA-1~-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。
軟、少し硬めのスケールの除去用
接続ねじ 1/4”-28 適応パイプ内径 17.5mm(11/16”)
全長 110mm ブラシ部分 60mm
ブラシ径はチューブの内径と同等か1.6mmほど小さい。
追加説明
カタログ価格

2,090 (税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/01/01 11:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0053ページ
バリエーション一覧
EA115GD-1 11.1mm ブラシ(真鍮製)
EA115GD-2 12.7mm ブラシ(真鍮製)
EA115GD-3 14.3mm ブラシ(真鍮製)
EA115GD-4 15.9mm ブラシ(真鍮製)
EA115GD-5 17.5mm ブラシ(真鍮製)
EA115GD-6 19.1mm ブラシ(真鍮製)
EA115GD-7 20.6mm ブラシ(真鍮製)
EA115GD-8 22.2mm ブラシ(真鍮製)
EA115GD-9 23.8mm ブラシ(真鍮製)
EA115GD-10 25.4mm ブラシ(真鍮製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top