詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115GA-15A

品名 : 7.9mmx13.7m フレキシブルシャフト

仕様

適応パイプ 14.3~25.4mm(9/16”~1”) 長さ 13.7m
コアーケーブル外径 7.9mm ビニールカバー外径 12.7mm
接続ねじ径 1/4”-28
クリーナーへの接続はカップリング式で着脱が簡単に行えます。
耐久性のある亜鉛メッキ鋼芯を耐摩耗性のあるナイロン被覆で保護しています。
シャフト位置を固定するストッパー付き。シャフトの送り過ぎによるブラシの飛び出しを防ぎます。
パイプ内径が14.3~25.4mm(9/16”~1”)用のブラシに接続できます。
下部のその他関連をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

122,000 (税抜)/ 134,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/19 05:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0052ページ
バリエーション一覧
EA115GA-1A 6.4mmx 3.7m フレキシブルシャフト
EA115GA-2A 6.4mmx 5.2m フレキシブルシャフト
EA115GA-3A 6.4mmx 7.6m フレキシブルシャフト
EA115GA-4A 6.4mmx10.7m フレキシブルシャフト
EA115GA-11A 7.9mmx 3.7m フレキシブルシャフト
EA115GA-12A 7.9mmx 5.2m フレキシブルシャフト
EA115GA-13A 7.9mmx 7.6m フレキシブルシャフト
EA115GA-14A 7.9mmx10.7m フレキシブルシャフト
EA115GA-15A 7.9mmx13.7m フレキシブルシャフト
EA115GA-21A 9.5mmx 5.2m フレキシブルシャフト
EA115GA-22A 9.5mmx 7.6m フレキシブルシャフト
EA115GA-32A 12.7mmx 7.6m フレキシブルシャフト
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top