品番 : EA115GC-5
品名 : 17.5mm ブラシ(ナイロン製)
柔らかいスケールの除去に
仕様
| ブラシ材質 | ナイロン | 接続ねじ | 1/4”-28 |
|---|---|---|---|
| 適応パイプ内径 | 17.5mm(11/16”) | 全長 | 160mm |
| ブラシ部分 | 100mm | ||
| EA115GA-1~-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。 | |||
| 軟らかいスケールの除去用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2025/11/15 09:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0052ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
