品番 : EA115GC-2
品名 : 12.7mm ブラシ(ナイロン製)
柔らかいスケールの除去に
仕様
ブラシ材質 | ナイロン | 接続ねじ | 1/4”-28 |
---|---|---|---|
適応パイプ内径 | 12.7mm(1/2”) | 全長 | 160mm |
ブラシ部分 | 100mm | ||
EA115GA-1~-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。 | |||
軟らかいスケールの除去用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 51 (2024/06/13 18:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0050ページ |
拡大