詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115GC-4

品名 : 15.9mm ブラシ(ナイロン製)

柔らかいスケールの除去に

仕様

ブラシ材質 ナイロン 接続ねじ 1/4”-28
重量 32g 適応パイプ内径 15.9mm(5/8”)
全長 160mm ブラシ部分 100mm
EA115GA-1~-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。
軟らかいスケールの除去用
追加説明
カタログ価格

1,480 (税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 66

(2026/01/01 11:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0052ページ
バリエーション一覧
EA115GC-1 11.1mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GC-2 12.7mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GC-3 14.3mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GC-4 15.9mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GC-5 17.5mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GC-6 19.1mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GC-7 20.6mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GC-8 22.2mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GC-9 23.8mm ブラシ(ナイロン製)
EA115GC-10 25.4mm ブラシ(ナイロン製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top