品番 : EA115GF-47
品名 : 22.2mm パイプ内面研磨ヘッド
耐久性があります。
仕様
ブラシ材質 | ナイロン | 接続ねじ | 1/4”-28 |
---|---|---|---|
研磨、クリーニング用 | |||
#180シリコンカーバイト付 | |||
必ず水と併用して下さい。 | |||
適応パイプ内径 | 22.2mm(7/8”) | ||
耐久性があります。 | |||
ストレートスチルパイプ用 | |||
EA115GA-15~-25、GA-1A~-22Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。 |
|||
全長 | 120mm | ブラシ長 | 65mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/26 08:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0053ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)