詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115GF-40

品名 : 9.5mm パイプ内面研磨ヘッド

仕様

全長 120mm ブラシ長 65mm
適応パイプ内径 9.5mm(3/8”) ブラシ材質 ナイロン
接続ねじ 1/4”
ストレートスチルパイプ用
研磨、クリーニング用
#180シリコンカーバイド付
耐久性があります。
EA115GA-15~-25、GA-1A~-22Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

13,400 (税抜)/ 14,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/08/24 06:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0053ページ
バリエーション一覧
EA115GF-40 9.5mm パイプ内面研磨ヘッド
EA115GF-41 11.1mm パイプ内面研磨ヘッド
EA115GF-42 12.7mm パイプ内面研磨ヘッド
EA115GF-43 14.3mm パイプ内面研磨ヘッド
EA115GF-44 15.9mm パイプ内面研磨ヘッド
EA115GF-45 17.5mm パイプ内面研磨ヘッド
EA115GF-46 19.1mm パイプ内面研磨ヘッド
EA115GF-47 22.2mm パイプ内面研磨ヘッド
EA115GF-48 25.4mm パイプ内面研磨ヘッド
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top