品番 : EA115GF-48
品名 : 25.4mm パイプ内面研磨ヘッド
耐久性があります。
仕様
ブラシ材質 | ナイロン | 接続ねじ | 1/4”-28 |
---|---|---|---|
研磨、クリーニング用 | |||
#180シリコンカーバイト付 | |||
必ず水と併用して下さい。 | |||
適応パイプ内径 | 25.4mm(1”) | ||
耐久性があります。 | |||
ストレートスチルパイプ用 | |||
EA115GA-15~-25、GA-1A~-22Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。 |
|||
全長 | 120mm | ブラシ長 | 65mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/13 17:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0051ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA1/EA115/EA115GF-48/EA115GF-48_IMG_WEB_OUT(01).jpg)