詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115GF-59

品名 : 460mm U-チューブブラシ(ステンレス製)

仕様

EA115GA-15~34、GA-1A~32Aに取り付けて使用して下さい。
適応パイプ内径 25.4mm(1”) ブラシ材質 ステンレス
接続ねじ 1/4”-28 フレキシャフト長 460mm
耐久性があります。
追加説明
カタログ価格

11,900 (税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/14 22:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0052ページ
バリエーション一覧
EA115GF-56 460mm U-チューブブラシ(真鍮製)
EA115GF-58 460mm U-チューブブラシ(ステンレス製)
EA115GF-59 460mm U-チューブブラシ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
EA115GF-59は58のサイズ違いです。
  • EA115GF-59は58のサイズ違いです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top