品番 : EA115GF-56
品名 : 460mm U-チューブブラシ(真鍮製)
仕様
| EA115GA-15~34、GA-1A~32Aに取り付けて使用して下さい。 | |||
| 適応パイプ内径 | 19mm(3/4”) | ブラシ材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| 接続ねじ | 1/4”-28 | フレキシャフト長 | 460mm |
| 耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/14 22:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0052ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115GF-56 460mm U-チューブブラシ(真鍮製) |
| EA115GF-58 460mm U-チューブブラシ(ステンレス製) |
| EA115GF-59 460mm U-チューブブラシ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
