詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115GF-52

品名 : 460mm U-チューブブラシ(ステンレス製)

耐久性があります。

仕様

適応パイプ内径 12.7~19.1mm(1/2”~3/4”) フレキシャフト長 460mm
接続ねじ 1/4”-28 材質 本体:スチール、ブラシ:ステンレス
シャフト軸径 6.3mm
EA115GA-1~-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。
高品質で耐久性のある構造
Uベンドの清掃に(両サイドから清掃してください。)
追加説明
カタログ価格

10,500 (税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/01/01 11:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0052ページ
バリエーション一覧
EA115GF-51 460mm U-チューブブラシ(真鍮製)
EA115GF-52 460mm U-チューブブラシ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top