品番 : EA115GB-2
品名 : 12.7-14.3mm 内面磨きヘッド
耐久性があります。
仕様
ブラシ材質 | ステンレス | 接続ねじ | 1/4”-28 |
---|---|---|---|
適応パイプ内径 | 12.7~14.3mm(1/2”~9/16”) | 全長 | 130mm |
ヘッド部分 | 55mm | ||
中程度のスケール除去用のステンレス製です。 | |||
EA115GA-1~-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。 | |||
時計方向の回転のみで使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/09/26 10:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0052ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA115GB-1 9.5-12.7mm 内面磨きヘッド |
EA115GB-2 12.7-14.3mm 内面磨きヘッド |
EA115GB-3 15.9-25.4mm 内面磨きヘッド |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)