品番 : EA115GB-1
品名 : 9.5-12.7mm 内面磨きヘッド
耐久性があります。
仕様
| ブラシ材質 | ステンレス | 接続ねじ | 1/4”-28 |
|---|---|---|---|
| 適応パイプ内径 | 9.5~12.7mm(3/8”~1/2”) | 全長 | 130mm |
| ヘッド部分 | 55mm | ||
| 中程度のスケール除去用のステンレス製です。 | |||
| EA115GA-1~-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。 | |||
| 時計方向の回転のみで使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,460 円(税抜)/ 8,206 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/10/25 17:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0052ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115GB-1 9.5-12.7mm 内面磨きヘッド |
| EA115GB-2 12.7-14.3mm 内面磨きヘッド |
| EA115GB-3 15.9-25.4mm 内面磨きヘッド |
ウェブカタログ画像
拡大
