品番 : EA115G-50A
品名 : 115v/0.40kW-50Hz 電動チューブクリーナー
ステンレス構造で優れています
仕様
回転数 | 862.5rpm | 電源 | 115V、9A |
---|---|---|---|
モーター | 1/2HP(0.4kW) | 洗浄パイプ径 | 11.1~25.4mm、25.4mm以上 |
周波数 | 50Hz | サイズ | 510(W)×430(D)×940(H)mm |
重量 | 22kg | ||
カップリング式 | |||
フットスイッチ付 | |||
チラー、エバポレーター、熱交換器等のチューブ・パイプの洗浄に最適です | |||
フレキシブルシャフトはEA115GA-1A~-22A、-32A、先端ツールはEA115GB、GC、GD、GE、GFシリーズよりお選び下さい。 | |||
ステンレス構造で長寿命です。 | |||
大きい車輪が付いているので、動かしやすいです。 | |||
回転シャフトをチューブ管に通すと、水が噴き出して堆積物をほぐしながら排出していきます。 | |||
シャフトが防水ナイロン・パイプの中で回転すると同時に、パイプを通じて洗浄機に水を送り込みます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
638,000 円(税抜)/ 701,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 22:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0050ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA115G-50A 115v/0.40kW-50Hz 電動チューブクリーナー |
EA115G-60A 115v/0.40kW-60Hz 電動チューブクリーナー |