詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115HD-6A

品名 : 9.2L 超音波洗浄機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エスエヌディ 型番 US-10KS 新パネル
槽容量 9.2L 槽内寸法(mm)(巾×奥行×高さ) 299×236×150
槽外寸法(mm)(巾×奥行×高さ) 364×303×290 本体重量(約) 8.9kg
高周波出力 240W ヒーター容量 210W
電源 AC100V(50/60Hz) 発振周波数 38kHz
タイマー設定範囲 最大60分(1分刻みで設定) 材質 洗浄槽:SUS304
本体:SUS304
パネル:PP樹脂
付属品 スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード ヒーター温度設定範囲 20℃~50℃(1℃刻みで設定)※冷却能力なし
給水方式 洗浄槽上部からの手動給水 排水方式 手動排水バルブ式
消費電力 400W 機能 加温
電波法型式指定番号 総務省指定番号:第BU-05012号
電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。
本機は安全性に配慮した構造になっています。 (温度過昇防止・過電流保護・空焚き保護等)
高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。
洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。
洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要はありません。
デジタルタイマーの採用により、見やすく正確な時間設定が可能です。
残り時間は、減算式で表示しますので一目でわかります。
洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。
メモリー機能により1度設定した”温度”および”洗浄時間”は、メインスイッチをOFFにしても記憶されています。
排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも排水できます。
※槽内寸法は上部寸法です。槽はテーパーになっていますので下部寸法は小さくなります。
追加説明
カタログ価格

217,000 (税抜)/ 238,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 07:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0616ページ

代替品

EA115HD-6B
  • 品番

    EA115HD-6B

  • コメント

    変更点:消費電力、材質、付属品

バリエーション一覧
EA115HD-2A 2.6L 超音波洗浄機
EA115HD-5A 5.8L 超音波洗浄機
EA115HD-6A 9.2L 超音波洗浄機
EA115HD-9A 20.4L 超音波洗浄機
ウェブカタログ画像
  • 排水コック
  • 洗浄槽内排水口イメージ
  • 専用のスノコとステンレス製のフタ付
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top