品番 : EA992CW-14
品名 : 235x190x100mm 部品洗浄かご(ステンレス製)
仕様
| メーカー | エスエヌディ | 型番 | SP2015 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA115HD-6A(※-6Bには適合しません) | サイズ(mm)W×D×H | 235×190×100 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 目開(mm) | 10 |
| 線径(mm) | 2 | 重量 | 800g |
| 超音波を極力阻害しない構造です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/12 01:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0616ページ 0618ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115HD-6A : 9.2L 超音波洗浄機 |
ウェブカタログ画像
拡大
