詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992CW-15

品名 : 438x250x100mm 部品洗浄かご(ステンレス製)

仕様

メーカー エスエヌディ 型番 SP2017
適合品番 EA115HD-9A(※-9Bには適合しません) サイズ(mm)W×D×H 438×250×100
材質 ステンレス(SUS304) 目開(mm) 10
線径(mm) 2 重量 1.4kg
超音波を極力阻害しない構造です。
追加説明
カタログ価格

28,500 (税抜)/ 31,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/02/19 12:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0606ページ 0608ページ
バリエーション一覧
EA992CW-11 98x90x65mm 部品洗浄かご(ステンレス製)
EA992CW-12 188x90x65mm 部品洗浄かご(ステンレス製)
EA992CW-13 245x110x100mm 部品洗浄かご(ステンレス製)
EA992CW-14 235x190x100mm 部品洗浄かご(ステンレス製)
EA992CW-15 438x250x100mm 部品洗浄かご(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top