品番 : EA115JS-87
品名 : φ1.7mm 可変ノズル
仕様
メーカー | スーパー工業 | 型番 | 04000021H |
---|---|---|---|
サイズ | φ1.7 | 全長 | 89mm |
適用圧力 | 21MPa以下 | 適用水温 | 常温 |
噴射角度を自在にコントロール可能(~80°) | |||
1/4雌ねじタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/24 14:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2543ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA115JS-86 φ1.3mm 可変ノズル |
EA115JS-87 φ1.7mm 可変ノズル |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA115JS-116 : ピストルガン |
本体 | EA115JS-112 : 700㎜ ライフルガン |
本体 | EA115JS-113 : 900㎜ ライフルガン |
拡大