品番 : EA115KA-66A
品名 : 440mm [家庭用]サイクロンジェットノズル
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 4.764-356.3 |
---|---|---|---|
全長 | 440mm | 重量 | 170g |
適合 | EA115KL-50C・-60C、EA115KP-5D・-6D、旧KP-5C・-旧-6C |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/24 04:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2540ページ |
拡大