品番 : EA115KL-60C
品名 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 1.601-843.0 |
---|---|---|---|
商品名 | K4サイレントホームキット | ||
水冷静音モーター搭載タイプ | |||
クイックカップリング仕様 | |||
電源 | 100V単相60Hz | モーター出力 | 1.35kW |
最大吐出水量 | 400L/h | 最大吐出圧力 | 11MPa |
消費電力 | 1,350W | サイズ | 427(W)×349(D)×867(H)mm |
電源コード | 5m | 重量 | 14.4kg |
定格使用時間 | 最大1時間 | 防水性能 | IPX5 |
付属品 | テラスクリーナー、 ユニバーサルクリーナー、トリガーガン、 バリオスプレーランス、 サイクロンジェットノズル、 高圧ホース10m、 フィルター(本体内部取付)、 本体側カップリング |
||
水道ホースは付属していません | |||
用途・清掃場所 | 自転車、ガーデン家具、小型車、 フェンス、ブロック塀、玄関、 カーポート、 バルコニーやベランダ、 窓や網戸、浴室 |
||
3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
50,000 円(税抜)/ 55,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 09:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA115KL-50C AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz) |
EA115KL-60C AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz) |