品番 : EA115KA-61A
品名 : 3.7m [家庭用]延長パイプ(高圧洗浄機用)
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.644-248.0 |
---|---|---|---|
サイズ | 3780(L)×120(W)×233(H)mm | 重量 | 2.8kg |
標準ノズルでは届かない高所をラクに高圧洗浄できるアクセサリー | |||
1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。 | |||
外壁、高所だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。 | |||
トリガーガンやノズルの着脱も簡単にできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,400 円(税抜)/ 26,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/09 21:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2540ページ |
拡大