品番 : EA115KM-25B
品名 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 1.601-446.0 |
---|---|---|---|
商品名 | K3サイレント | ||
水冷式静音モーター搭載タイプ | |||
クイックカップリング仕様 | |||
電源 | 100V単相50Hz | モーター出力 | 1.3kW |
最大吐出水量 | 360L/h | 最大吐出圧力 | 10MPa |
サイズ | 286(W)×331(D)×563(H)mm | 重量 | 10.3kg |
電源コード長さ | 5m | 定格使用時間 | 最大1時間 |
防水性能 | IPX5 | 付属品 | トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、 高圧ホース(10m)、洗浄剤タンク、 フィルター(本体内部取付)、 本体側カップリング |
水道ホースは付属していません | |||
用途・清掃場所 | 自転車、ガーデン家具、小型車、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、 浴室 |
||
3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 10:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA115KM-25B AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz) |
EA115KM-26B AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz) |