品番 : EA115KA-1B
品名 : [家庭用] 自吸ホース用フィルター
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.642-794.0 |
---|---|---|---|
井戸水や貯め水を使用する際、本体給水口に取り付けてゴミの侵入を防ぎます。 | |||
EA115KA-1と併用して下さい。 |
追加説明 |
●サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取付て使用します。 ●ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。 ●ファインメッシュ60μm、簡易タイプ ●サイズ…50(W)×50(D)×120(H)mm ●重量…8g (13/012/03 0838) |
---|
カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/05/20 01:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2539ページ |