品番 : EA115KR-10C
品名 : AC100V/1.25kW 高圧洗浄機(延長ホース付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 1.602-219.0 |
---|---|---|---|
商品名 | K2ホームキット ※ESCOオリジナルセット | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
消費電力 | 1,250W | モーター出力 | 1.25kW |
最大吐出水量 | 360L/h | 最大吐出圧力 | 9MPa |
定格使用時間 | 最大1時間 | 本体サイズ | 279.5(W)×241.5(D)×782.5(H)mm |
本体重量 | 5.5kg | 電源コード長さ | 5m |
防水性能 | IPX5 | ||
二重絶縁 | |||
付属品 | テラスクリーナー、ユニバーサルクリーナー、トリガーガン、 バリオスプレーランス、 サイクロンジェットノズル、 高圧ホース8m+延長高圧ホース6m、 フィルター(本体内部取付)、 本体側カップリング |
||
水道ホースは付属していません | |||
用途・清掃場所 | 自転車、小型車、窓や網戸 | 注意事項 | ●定格使用時間(1時間)以上使用しないでください。 1時間使用後は必ず電源を切り、1時間作業を中断し機械を休ませてください。 ●この製品は家庭用です。業務用としての使用は想定しておりません。 この製品は一回当たり1時間、週に1、2回程度の使用を想定してデザイン・開発しております。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,500 円(税抜)/ 34,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 09:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|