品番 : EA115KL-6
品名 : 6m [家庭用]延長高圧ホース
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.643-882.0 |
---|---|---|---|
トリガーガン、本体共に差し込むだけで接続可 | |||
クイックカップリング用 | |||
耐圧 | 16MPa | 全長 | 6m |
ホースサイズ | 内径8mm、外径15mm | 適合機種 | K3.490-50Hz、K3.490-60Hz、K4.00-50Hz、K4.00-60Hz、K4.900-50Hz、K4.900-60Hz、K3.200-50Hz、K3.200-60Hz、K5.600-50Hz、K5.600-60Hz 旧EA115KM-25A、旧-26A、旧-35A、 旧-36A、旧EA115KP-5C、 旧-6C、旧EA115KL-50B、旧-60B |
追加説明 |
●標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。 ●次のクイックカップリング採用機種にのみ接続できます。 K 3.490、K 4.900、K 4.00、K 3.200、K 5.600、K 5.900、EA115KM-25A、-26A、EA115KM-35A、-36A、EA115KL-50B、-60B、EA115KP-5C、-6C(2015/09/02 9014) ●重量…630g(2013/12/04 0838) |
---|
カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/19 11:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2539ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA115KL-6 6m [家庭用]延長高圧ホース |
EA115KL-10 10m [家庭用]延長高圧ホース |