品番 : EA115KS-25B
品名 : [家庭・業務兼用] 窓用ノズル(EA115KT用)
仕様
| メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.863-025.0 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 0.1kg | 対応機種 | EA115KT-2D、-7B、-12、-13 (旧)EA115KT-6B、-6C(旧)-11、-11A(旧)KT-2C |
| サイズ | 255(L)×43(W)×130(H)mm | ||
| 窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル | |||
| スチームをガラスに吹きかけ、上部についたスクイジー(ゴムベラ)で汚れを拭き取ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 22:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2424ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115KT-7B : AC100V/1500W [業務用]スチームクリーナー |
| 本体 | EA115KT-2E : AC100V/1500W [家庭用]スチームクリーナー |
| 本体 | EA115KT-12A : AC100V/1500W [家庭用]スチームクリーナー |
