詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115KT-7B

品名 : AC100V/1500W [業務用]スチームクリーナー

仕様

メーカー ケルヒャージャパン(KARCHER) 型番 1.092-742.0
商品名 SG 4/4 用途 ホテルや公共施設の衛生対策、食品工場の製造機洗浄、病院におけるウィルスの除菌、日常の清掃などに
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 1500W
スチーム吐出圧力 0.4MPa タンク容量 2.0L(ボイラー)
2.4L(サブタンク)
サイズ 475×320×275(H)mm 重量 8kg(本体のみ)
電源コード長 3m ボイラータンク 過熱温度:145℃
吐出温度:100℃
ヒートアップタイム 約15分 付属品 ホース一体型ヘッド、ノズルヘッド(長短各1個)、パイプ×2本、ハンドブラシ(カバー1枚付)、ポイントブラシ、ノズルセット、じょうご、フロアノズル(ブラシ付・ブラシ無し各1個/各1枚カバー付)、アクセサリー収納用バック
業務用のスチームクリーナー
洗浄剤を使わずに 高温スチームで清掃と除菌、ウイルス対策に
豊富なアクセサリーで様々な場所の清掃が可能です。
洗剤を使わず高温のスチームで細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的です。様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的です。
スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。
2タンクで連続作業が可能
ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能です。
アクセサリー収納ボックス
本体に一体となってる収納ボックスは、こまごまとしたアクセサリーをひとまとめに収納できます。小さな部品もなくさず保管できます。パイプも本体の背面に収納することができます。
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
追加説明
カタログ価格

223,000 (税抜)/ 245,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/06 19:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2424ページ
ウェブカタログ画像
  • 2タンク方式\nサブタンクを備えているので、常に新鮮な水をボイラーに供給します。 全体の一部のみを加熱するので、短時間で安定したスチームです。 タンク容量が約4Lあるので、水の補給なしで長時間使用可能。
  • Vapo Hydro機能により、スチーム量は無段階に調整可能。 スチームの吐出圧力、スチーム量を無段階に調整することでスチームから熱湯まで調整できます。 熱湯でも頑固な汚れを効果的にすばやく清掃できます。
  • アクセサリー収納ボックス\n本体に一体となってる収納ボックスは、こまごまとしたアクセサリーをひとまとめに収納できます。 小さな部品もなくさず保管できます。 パイプも本体の背面に収納することができます。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top