品番 : EA115KS-48A
品名 : [家庭・業務兼用]ハンドブラシ用カバー(2枚)
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.863-344.0 |
---|---|---|---|
サイズ | 205×45mm | 重量 | 20g |
入数 | 2枚 | 材質 | マイクロファイバー |
マイクロファイバーは汚れの研磨力や吸塵力・吸水力が高いので、綿のクロスで落ちない汚れも落とすことができます。 | |||
床の汚れを緩ませてしっかり拭き取り | |||
洗濯機で洗い、繰り返し使用できます。柔軟剤は使用しないでください。 | |||
スチームクリーナーハンドブラシ用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 08:43現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)