品番 : EA115KT-2E
品名 : AC100V/1500W [家庭用]スチームクリーナー
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 1.512-611.0 |
---|---|---|---|
商品名 | SC 2 EasyFix W | 用途 | 床、シンク、ガスコンロなどの汚れ落とし、防カビ・除菌などに |
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 1500W |
タンク容量 | 1.0L | スチーム圧力 | 0.32MPa |
スチーム連続噴射時間 | 約30分 | タンク加熱温度 | 約143℃ |
噴射スチーム温度 | 約100℃ | ヒートアップ時間 | 約6分 |
サイズ | 380×254×260mm | 重量 | 2.9kg |
材質 | PP | 電源コード長 | 4m |
付属品 | イージーフィックスフロアノズル ハンドブラシ ノズルヘッド ブラシ2個(黒1個/黄1個) イージーフィックス用マイクファイバークロス ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー パイプ(2本) ボイラー洗浄剤パウダータイプ |
||
除菌率99.99% 水だけで除菌できます。 |
|||
安全バルブ、スチームレバーロック、 空焚き防止センサー、温度調節センサー付 |
|||
小回りがきくフレキシブルフロアノズルで、家具の隙間などもお掃除できます。 | |||
高温スチームを安定して噴霧できるので、菌が繁殖しやすい場所の清掃に最適です。 | |||
手を汚さずカンタン交換 クロスに採用した面ファスナーと大きなタグで、手を汚さず交換できます。 |
|||
拭きムラや拭き残しナシ ノズルは常に水平をキープ。ピッタリ床に設置するため、拭き残しやムラがありません。 |
|||
別売のグラインダーをフロアノズルにセットするだけで、クロスがヨレたり引っ掛かったりすることなく、簡単にカーペット掃除ができます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
31,700 円(税抜)/ 34,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 13:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2484ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)