品番 : EA115MH-121
品名 : 500ml スプレーボトル(PE/ロングノズル)
仕様
| 容量(L) | 0.5 | サイズ(mm) | 230×92×265 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 90 | ノズル長 | 150mm |
| 材質 | タンク:ポリエチレン ヘッド部:ポリプロピレン ロングノズル:真鍮製クロームメッキ |
目盛付 | 50mlごと |
| 園芸用・掃除用・消毒用・その他いろいろな用途にお使いいただけます。 | |||
| 長いノズルパイプで葉裏や狭いところへも楽にスプレーできます。 | |||
| アルコール消毒にも使用可能(無水エタノールの場合は80%に薄めてください。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/10/02 21:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2427ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA115MH-121 500ml スプレーボトル(PE/ロングノズル) |
| EA115MH-122A 1000ml スプレーボトル(PE/ロングノズル) |
ウェブカタログ画像
拡大
