詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MH-122A

品名 : 1000ml スプレーボトル(PE/ロングノズル)

仕様

容量(L) 1 サイズ(mm) 250×116×285
重量(g) 116 ノズル長 150mm
材質 タンク:ポリエチレン
ヘッド部:ポリプロピレン
ロングノズル:真鍮製クロームメッキ
目盛付 100mlごと
園芸用・掃除用・消毒用・その他いろいろな用途にお使いいただけます。
長いノズルパイプで葉裏や狭いところへも楽にスプレーできます。
アルコール消毒にも使用可能(無水エタノールの場合は80%に薄めてください。)
追加説明
カタログ価格

865 円(税抜)/ 952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/12 11:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2427ページ
バリエーション一覧
EA115MH-121 500ml スプレーボトル(PE/ロングノズル)
EA115MH-122A 1000ml スプレーボトル(PE/ロングノズル)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • プラスチックの耐薬品性

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top