詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MH-26

品名 : 3.0L ハンドスプレー

仕様

容量(L) 3 サイズ(mm) φ150×360(H)
重量(g) 820 ホース長 1350mm
ノズル長 350mm ノズル形状 除草剤専用
材質 本体:ポリプロピレン
タンク:ポリエチレン
耐圧ホース:軟質ビニール樹脂
ノズルパイプ:グラスファイバー
除草剤専用ノズル:真鍮製クロームメッキ
用途 お庭や空き地、道端の雑草への除草剤散布に
蓄圧(加圧)式スプレー
過剰な圧力を外部に自動的に放出する安全弁付き
レバーをロックすると連続噴霧ができます。
ノズルパイプは耐久性のあるグラスファイバーを使用しています。
敷地20~30坪に最適
用途に合わせてお選び頂ける入門用モデルです。
ノズルパイプの収納ホルダー付き
軽くてコンパクトで散布中の移動や収納もラクラクです。
マシン油剤、石灰硫黄合剤も使えます。
追加説明
カタログ価格

2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/24 04:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2429ページ 2511ページ

代替品

EA115MH-27
バリエーション一覧
EA115MH-26 3.0L ハンドスプレー
EA115MH-27 4.0L ハンドスプレー
ウェブカタログ画像
  • 過剰な圧力を自動的に放出する安全弁装置付き
  • タンク横にパイプホルダー付き
  • レバーロック機能付き

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top