詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MH-27

品名 : 4.0L ハンドスプレー

仕様

容量(L) 4 サイズ(mm) φ180×360(H)
重量(g) 970 ホース長 1250mm
ノズル長 740mm ノズル形状 除草剤専用
材質 本体:ポリプロピレン
タンク:ポリエチレン
耐圧ホース:軟質ビニール樹脂
ノズルパイプ:グラスファイバー
除草剤専用ノズル:真鍮製クロームメッキ
用途 お庭や空き地、道端の雑草への除草剤散布に
目盛付 500mlごと
蓄圧(加圧)式スプレー
過剰な圧力を外部に自動的に放出する安全弁付き
レバーをロックすると連続噴霧ができます
飛散を防ぐ除草剤専用ノズル付ロングノズルパイプで安全散布ができます。
敷地20~30坪に最適
用途に合わせてお選び頂ける入門用モデルです
ノズルパイプの収納ホルダー付き
マシン油剤、石灰硫黄合剤も使えます
追加説明
カタログ価格

3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/14 03:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2429ページ 2511ページ
バリエーション一覧
EA115MH-26 3.0L ハンドスプレー
EA115MH-27 4.0L ハンドスプレー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top